通線ロッド・ ケーブルスカウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66169138 品番897-90008 CS-PN-GF-WH
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798


ケーブルロッドペア
このケーブルロッドは GRP (ガラス強化プラスチック)製で、優れた強度と柔軟性を兼ね備えています。ケーブルロッドのエンドコネクタは高品質の黄銅製で、超強力接着剤を使用してロッドに固定されています。ケーブルロッドの端は破損せずに 80 kg の引張重量でテストされ、高レベルの品質と信頼性が保証されています。均一なコネクタサイズにより、すべてのケーブルロッドタイプとアクセサリを接続して、幅広い用途に使用できます。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●最大長さ:2m●材質:ナイロン●キット内容物:ナイロンロッド x 2●コード番号:720-3600 アズワン品番65-7473-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする