電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9383 注文コード66169330 品番SLPIRABPSR1
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9383 アズワン品番65-7488-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする