電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66169409 品番932187016 STAK 3 K 075 10 M
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798


Belden ST シリーズのシングルエンドパワーコードセットは、3 ピン + PE ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃

仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2593 アズワン品番65-7673-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする