同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(70個) 注文コード66171378 品番61611042121502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3585 アズワン品番65-7574-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする