同軸コネクタ ジャック 基板取付 NIM-CAMAC CD/N 549コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66171430 品番EPA.00.250.DTN
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398


ストレートソケット / プリント回路 00シリーズ
ケーブルグリップ付きストレートプラグ(エクステンダ) メス型コンタクトを搭載

仕様●同軸コネクタタイプ:NIM-CAMAC CD/N 549コネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+260℃●シリーズ:00 S●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:124-3371 アズワン品番65-7773-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする