同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード66171920 品番11_716-50-5-6/003_-Y
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980


Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 7.5 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz 周波数範囲: DC → 2.2 GHz、2.2 → 4 GHz 4 〜 7.5 GHz 反射損失:40 dB:34 dB:26 DB 相互変調:静的 -160 dBc ( 2 x 43 dBm キャリア) センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0748

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_716-50-5-6/003_-Y●コード番号:205-8962 アズワン品番65-7577-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする