同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(180個) 注文コード66172069 品番60123002122501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800


Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3611 アズワン品番65-7509-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする