同軸変換アダプタ - SMA プラグ - プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66172200 品番32_BMA-SMA-50-1/199_UE
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8941 アズワン品番65-7539-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする