配管取付油圧逃し弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66172857 品番RV10-26A-3B-N-30
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980


Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 207 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ

仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5236 アズワン品番65-7912-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする