保護カバー HC-B16-BC-HI-PLBKシリーズ B16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66174817 品番1407694
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


Phoenix Contact HC-B16 シリーズには、B6 のサイズの保護カバーが付いています。保護カバーに使用される素材は PA で、カバーの色は黒です。IP 保護等級は IP65 です 動作時の周囲温度は -20 → 100 ℃ です

仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●範囲:HEAVYCON EVO です●シリーズ:HC-B16-BC-HI-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6331 アズワン品番65-7506-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする