パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
Simple Use セレーションキャベツ千切りピーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66178755
品番
CC-1601
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ギザ刃がくい込み軽い力でキャベツの千切りができる。ワイドサイズ。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗器対応。
幅(mm)
110
全長(mm)
190
高さ(mm)
25
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
92
材質(刃)
ステンレス鋼