用途粘度32 密度(g/cm3 at15℃)0.869 引火点(℃)226 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)/5.49(100℃) 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.46色(ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-32.5〜226 容量:280ml 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
適合範囲各種油圧ポンプ・モーター
粘度32
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性