JTC
JTCの 油圧補器
JTCの 油冷却機器
大容量エアー式油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66181354
品番
JTCTRA52001/4
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥83,655
販売価格(税別)
¥
76,050
バスケットに入れる
鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t〜30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 1/4インチNPTチャックタイプ
用途
オイルタンク容量:1700cc
内部リリーフ圧:70MPa
エアー圧力:1MPa
作動音:80dba
ホース全長:1500mm
サイズ:265x128x190mm
自重:5.8kg