抗菌食洗機対応プラコップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(45g) 注文コード66181817 品番KE5AAG
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。
吊り下げに便利な穴が付いています。
水切れがよいので衛生的!
名前シール入り。

仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体 材質樹脂(ポリプロピレン) 容量(mL)約200 タイプラプンツェル24 寸法(Φ×mm)約直径74×68 耐熱温度(℃)140
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする