※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-101-5K65A-100V-L-200-S-2(30x80) パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA) 66185150 PRL-101-5K65A-100V-L-200-S-2(30x80) パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA) 66185150

パドル式レベルスイッチ(PRL-101)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)L-200 注文コード66185150 品番PRL-101-5K65A-100V-L-200-S-2(30x80)
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は寸法Lなど374種類から選べます 他の種類を見る

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

寸法(mm)羽根:S-2(30×80) タイプ保護管タイプ 寸法L(mm)L-200 電源(V)AC100/110 取付サイズJIS5K65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする