東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
パドル式レベルスイッチ(PRL-501)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
L-1500
注文コード
66190655
品番
PRL-501-5K65A-200V-L-1500-V-1(30x100)
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)
羽根:V-1(30×100)
タイプ
耐荷重タイプ(保護管あり)
寸法L(mm)
L-1500
電源(V)
AC200/220
取付サイズ
JIS5K65A