曜日別特売
PRL-101L-5K65A-200V-L-270-F-(45x200)-LED パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA) 66202598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)L-270注文コード66202598品番PRL-101L-5K65A-200V-L-270-F-(45x200)-LED
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

寸法(mm)羽根:F-(45×200)タイプ保護管タイプ寸法L(mm)L-270電源(V)AC200/220取付サイズJIS5K65A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする