※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1915222-0245 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66209073 1915222-0245 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66209073 1915222-0245 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66209073 1915222-0245 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66209073 1915222-0245 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66209073

ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24kg) 注文コード 66209073 品番 1915222-0245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

極細抗ピルアクリルと再生繊維キュプラの混紡糸。
艶のある発色性・肌に優しいソフトな風合いのほか、吸放湿性・制電性・速乾性等の機能性にも優れ、季節を問わず快適に着用いただけます。

番手1952/02/01 混率(%)アクリル 60・キュプラ40 質量(kg)1 色番245 用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
関連資料:(0.3MB)
注意
※ロットの格差にはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする