※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンロード80/2 綿100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 色番563 注文コード66209816 品番1408022-0563
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色番・内容量252種類から選べます 他の種類を見る

最長クラスの高級スーピマ超長綿100%使用のガス焼きシルケット加工糸。
126色展開。
しなやかさと、やわらかな光沢のある上質な綿糸です。

番手80/2 混率(%)綿100 質量(kg)0.9(不定量) 色番563 用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
注意
※ロットの格差にはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする