防水クッション 2WAY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66218060 品番83110006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

さらっと快適なメッシュ生地のクッションをさっと開くと
防水生地のダブルクッションになります
レジャーや急な雨でぬれた時もシートの座面と背中を
水分や汚れからしっかり守ります

材質【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム ブラック タイプダブルクッション 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)45×90×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする