画像準備中

スリッパシューズラック2列5段ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66225060 品番PLW-145C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

上段に履き替え用スリッパ、下段に靴を収納できるスリッパシューズラックです。プリント紙はDNP製のクリーンイーゴスを使用。擦り傷や汚れ、日光による劣化・変色にも強いコート紙です。ビスは本体の色に合わせていますので目立ちにくい仕様になっています。
設置場所にあわせて、4タイプより選んでいただけます。

用途幅551×奥行350×高さ1460mm、有効内寸/スリッパラック部(1マス):幅250×奥行277×高さ104mm、シューズラック部(1マス):幅250×奥行335×高さ155mm 22kg 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:2 収納数スリッパ×10足、シューズ×10足
注意
※本体:プリント紙化粧繊維板(クリーンイーゴス)固定棚・地板:合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル)棚板:PVC
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※靴やスリッパを収納する際には、底の汚れ、雨や雪等による水分を拭き取ってください。棚板に反りや、表面の強度が低下して、変形する場合があります。万一、付着した場合は、乾いた布等で、速やかに拭き取ってください。
※お客様組立品です。
※光の当たり具合により、画像と実物とでは、色が異なって見える場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする