ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
クールメッシュキルト シングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66225638
品番
20740015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
圧倒的な通気性と弾力ある3Dメッシュで快適です。
汗をかきやすい夏はもちろん、厚着する季節にも最適です。
ストッパー付きでクッションのズレ落ちを防止。
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】発砲PE
色
シルバー
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×1