ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
クールメッシュWP ウエスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66225665
品番
86020002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
圧倒的な通気性と弾力ある3Dメッシュのウエストクッション
汗をかきやすい夏はもちろん、厚着する季節にも最適です
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
レッド
タイプ
ウエストクッション
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
45×20×11