ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
クールメッシュランバーダブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66225681
品番
85700006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
腰をささえる背当て付の快適クッション
圧倒的な通気性と弾力ある3Dメッシュで快適です
汗をかきやすい夏はもちろん、厚着する季節にも最適です
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【フレーム】スチール
色
ブラック
タイプ
ダブルクッション
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
45×87×11