曜日別特売
WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 2台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 66230581

HDD2TB カメラ2台セット

WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 2台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 66230581
WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 2台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 66230581
WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 2台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 66230581
WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 2台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 66230581

WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台HDD2TBセット内容カメラ2台+専用録画機セット注文コード66230581品番WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 2台
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

<録画装置>
・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー
・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能
・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
・ライブ映像がカクカクしない
・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
・録画解像度は最大3840×2160で設定可能
・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)
・USBマウス付属
・電源アダプター付属
・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む
<カメラ>
・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。
・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
・暗視距離約25m
・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
・UTC対応(アナログ)
・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
・電源アダプター付属(DC12V)
・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず

用途
録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
<対応ケーブル>
WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093
WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109
WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118
WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127
WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136
セット内容カメラ2台+専用録画機セット信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みませんHDD2TB解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,250/税込2,475
沖縄地方数量1につき3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする