HDD4TB カメラ2台セット
<録画装置> ・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー ・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能 ・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ・ライブ映像がカクカクしない ・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 ・録画解像度は最大3840×2160で設定可能 ・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 ・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応) ・USBマウス付属 ・電源アダプター付属 ・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む <カメラ> ・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。 ・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル ・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 ・暗視距離約25m ・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 ・UTC対応(アナログ) ・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 ・電源アダプター付属(DC12V) ・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず