キスウェル(旧:高麗溶接棒)
キスウェル(旧:高麗溶接棒)の 溶接ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)の 溶接ワイヤーニッケル用
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
66237328
品番
KW-M622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。
インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様
ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00
寸法(mm)
1.2
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3334
伸び(%)
43
引張強度(MPa)
765
耐圧力(MPa)
504