画像準備中

電気式クレープメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66237906 品番DL-CM-1E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

簡単にクレープが焼ける電気クレープメーカー。
専用のトンボも付属しているので安心です。
50度から300度まで設定可能な温度ダイヤルが付いていて操作も簡単です。
ヒーターの急激な温度変化による異常発生時に即時に通電を遮断させる安全装置搭載。
鉄製の耐久性に優れたプレートなので使えば使うほど油が馴染んで使い勝手が良くなり高品質で綺麗なクレープが焼き上がります。
調理中に出た焼きカスをためておくことができるカス受けが付属してあるので使用後の後片付けも簡単に済ませることができます。
クレープの他に、ガレットやホットケーキ、フレンチトーストなども作ることができます。

材質ステンレス、スチール、鉄 質量(kg)15 電源(V)AC100 50/60Hz 直径(Φcm)プレート:40 定格消費電力(W)1350 安全装置温度過昇防止装置(240℃作動) 電源コード(m)130 設定温度(℃)50〜300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×49×21
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※ご使用前にシーズニング(油ならし)を適切におこなって下さい。
※本製品には、製造段階でキズなどがつかないように保護フィルムを本体表面に貼っている場合があります。ご使用の前に剥がしてからご使用ください。また、接合部分など剥がしにくい箇所は、カッターなどで本体にキズを付けないよう少しの力でフィルムをカットした上、剥がすようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする