アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66238001 品番AST-04H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,499
販売価格(税別)
4,999

ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。
シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。
付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)
及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。
最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)
High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能
バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能
充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯
フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適
モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開
すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。
※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。

用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)209 電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6 防塵防水性能IPX5 電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)最大780 明るさ(Lm)光源(約)780〜200 照射距離(m)最大約173 連続点灯時間(時間)約2〜10 落下耐久(m)テスト:1
注意
※付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする