防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66243007 品番 WTW-WNV2279EWX-2TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。
最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。
録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。
また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!
ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 電源DC12V/最大36W 内容1台 本体質量(g)250(HDD含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×180×151m)※アンテナ展開最大位置 HDD2TB 解像度録画:500万画素 保証期間1年 無線通信方式機器間Wi-Fi フレームレート各ch:15fps(録画) 画面仕様再生時画面表示:最大2CH 音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ 無線距離(m)最大200
注意
※SDカードでの常時録画は4台までとなり、5台以上はHDDでの録画が必要となります。
※遠隔監視の場合はインターネットに接続が必要となりますので、有線LANまたはWi-Fiでのネット接続が必要となります。
※HDMI接続の外部モニターが必ず必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする