ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの その他調理家電
ブラウンの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
マルチクイック5 ハンドブレンダー 1台6役
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66243068
品番
MQ50220M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
チャイルドセーフティロック: いいえ
セット内容
マルチクイック5 ハンドブレンダー本体/離乳食ブレンダー/350mlチョッパー/泡立て器/離乳食ブレンダー専用計量カップ/専用計量カップ 600ml
色
ホワイト/グレー
消費電力(W)
400
材質(刃)
ステンレス
電源コード
1.2 m
素材
【撹拌シャフト】ステンレス
アタッチメント
食器洗い機対応のアタッチメント