画像準備中

マルチクイック5Pro ハンドブレンダー 1台11役

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66243086 品番MQ55757M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい/ソフトグリップハンドル: いいえ/チャイルドセーフティロック: いいえ セット内容マルチクイック 5Pro ハンドブレンダー本体、専用計量カップ 600ml、ミニフードプロセッサー 500ml(カッター/アイス用カッター)、サイズコントロールチョッパー(みじん切り用ディスク/粗みじん切り用ボウル)、泡立て器、両面スライサー/せん切りディスク、おろしディスク、アイス用カッター 消費電力(W)400 電源コード1.2 m アタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする