画像準備中

マルチクイック7 ハンドブレンダー 1台9役

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66243111 品番MQ7075XB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様ソフトグリップハンドル: はい、BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい セット内容マルチクイック 7 ハンドブレンダー本体(アクティブブレードシャフト)、マルチウィスクビーターフードプロセッサー 1.5 L、カッター、ツールホルダー、こねベラ、スライス、せん切り(細)、せん切り(太)、ビーカー(フタ付) 消費電力(W)500 電源コード1.2 m アタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする