画像準備中

マルチクイック9 ハンドブレンダー 1台14役

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66243120 品番MQ9197XLJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様ソフトグリップハンドル: はい、BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい、チャイルドセーフティロック: はい セット内容マルチクイック 9 ハンドブレンダー本体(アクティブブレードシャフト)、フードプロセッサー2.0L、スライス、せん切り(細)、せん切り(太)、ダイサー、マルチウィスクビーター、専用スタンド、500mlチョッパー(カッター)、おろしディスク、マッシャー、カッター、専用計量カップ 600ml、Slicing Insert、ビーカー(フタ付)、専用スパチュラ ブラック/シルバー/ライトグリーン 消費電力(W)500 材質(刃)ステンレス 電源コード1.2 m アタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする