シリコン製ペット用トイレマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66243935 品番FF-PP01-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ULTRAWAVEのペット用シリコンマットは、ペットのトイレ環境を安全で衛生的に保つための理想的な選択です。
シリコン製で滑り止め効果があり、ペットが安心して使用できます。
高い端壁が特徴で、おしっこがこぼれる心配がなく、壁へのマーキング対策にも効果的です。
さらに、熱湯消毒が可能で、清潔さを簡単に維持できます。
トイレ用だけでなく、食べこぼし用としても活用できるゆったりサイズで、インテリアにも映えるデザインです。
【シリコントイレマット商品詳細】
トイレ用・食べこぼし用など色々使えるゆったりサイズ
おしっこがこぼれない高い端壁
壁へのマーキング対策に
洗浄が簡単なシリコン素材
滑らないマットで脱臼予防に
噛んでも無害な安心素材
横90cm 縦60cm
ゆったりサイズ
通常サイズのトイレシート2枚
大型トイレシートも余裕で敷ける

材質シリコン 厚さ(mm)9 (端壁含む) グレー 質量(g)1100 サイズ(cm)横90×縦60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする