SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の シートバッグ
ION テールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
50
注文コード
66245579
品番
BCHTA0020310000【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
防水インナーバッグ、ループストラップ×4、タイダウンベルト×2、ナンバープレートストラップ×2、保護フィルム
材質
600Dポリエステル、ソフトビニール
サイズ
L
質量(g)
1300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×700×300