ペット用 グラフェン繊維 温熱マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード66246769 品番petmat001-br
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グラフェン温熱マットの特長は赤外線の温熱ケア
熱線方式の温熱マットは線状に熱源が広がりますが、グラフェン素材の温熱方式は繊維全体が温まる方式です。
どの部分も均一に暖かく、小さいペットが使っても違和感なく心地いい暖かさを感じられます。
また、面で暖めるグラフェン素材は熱線に比べて設定温度が低くても十分な暖かさを感じることができます。
結果省エネにつながります。
起毛素材の心地よい寝心地
マットは起毛素材を使い、もこもこしたクッション性があり、優しい肌触りですが、圧縮すると厚さ約1.6mmしかなく、グラフェン発熱素材ならではの薄く、しなやかな温熱マットに仕上がっています。
快適な温度を一定に。
温度調整は3段階。
電源ケーブルに設置された温度設定で3段階から調整可能です。
自動温度調整により一定の温度をキープします。
過熱防止機能で28℃を越えるような温度になった場合は自動的に停止します。
電源はUSB端子で供給します。
モバイルバッテリーやUSB ACアダプターをご用意ください。
グラフェン発熱素材は消費電力が少ないのが特徴で、5V1.2A(6w)以上の仕様のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動できます。
落ち着いたカラーのグレーとブラウンを用意しました。
直線を基調とした縞柄のデザインが高級感をもたらし、ペット用品であってもお部屋の雰囲気を崩すことがありません。

ブラウン 質量(g)145、(リモコン兼ケーブル)75 サイズ(cm)約40×40 電源USB電源(5V 1.2A以上) 長さ(cm)(リモコン兼ケーブル)約120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする