Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 容量(mL)490 注文コード66252667 品番DP8610NS 490ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属などの接着、特に柔軟な耐衝撃性が必要な箇所に 適合【ガン】EPX 200-400 M/APP その他【立ち上がり強度発現時間】16-20分 容量(mL)490 可使時間(分)10 硬化時間(時間)24 危険等級V 適合ノズルEPX STAR H/O/NOZ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2940mL 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする