Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 容量(mL)45 注文コード66252719 品番DP8710NS 45ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。
様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。
プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属やプラスチックなど多用途な接着に 適合【ガン】EPX P/A 2 その他【立ち上がり強度発現時間】12-14分 容量(mL)45 可使時間(分)2025/08/10 硬化時間(時間)24 危険等級V 適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量540mL 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする