Scotch-Weld 二液混合型ウレタン接着剤 DP6300シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 硬化時間(時間)48 注文コード66252780 品番DP6330NS GRE 48ML
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は硬化時間など2種類から選べます 他の種類を見る

硬化後の柔軟性に特徴のある接着剤で、線膨張係数の異なる材料同士も接合を可能にします。
複合材料、プラスチック、金属、および木材に使用できます。
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属、プラスチック、複合材料などの接着に 適合【ガン】EPX P/A 2 その他【立ち上がり強度発現時間】2時間 容量(mL)48.5 可使時間(分)30 硬化時間(時間)48 危険等級V 適合ノズルEPX S/G/NOZ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量582mL 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする