Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード66252816 品番DP105 CLE 48ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。
このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着 適合【ガン】EPX P/A 2 その他【立ち上がり強度発現時間】20分 淡黄色半透明 容量(mL)48.5 可使時間(分)3 硬化時間(時間)48 危険等級V 適合ノズルEPX S/G/NOZ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量582mL 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする