Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP410

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード66252859 品番DP410 O/WHI 50ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。
温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。
金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 適合【ガン】EPX P/A 2 その他【立ち上がり強度発現時間】45分 乳白色 容量(mL)50 可使時間(分)10 硬化時間(時間)12 危険等級V 適合ノズルEPX S/G/NOZ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量600mL 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする