3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ゴム系接着剤
工業用接着剤 EC 776
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6缶)
注文コード
66252999
品番
EC776 1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途
ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着
容量(L)
1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
6L
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。