3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ゴム系接着剤
工業用接着剤 EC 847
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12缶)
注文コード
66253008
品番
847 1QT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ゴム及びガスケットを貼り合わせる接着剤として汎用性の高いニトリルゴム系溶剤型接着剤です。
容量(mL)
946
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12L
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。