3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ゴム系接着剤
溶剤型接着剤 SG2262
商品レビューを投稿する
116日以内出荷
返品不可
116日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12缶)
注文コード
66253051
品番
SG2262 QT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。
容量(mL)
946
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12L
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。