コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66255571
品番
AD7205W27
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
仕様
11VA(100V)、照射近接限度10cm、防雨・防湿型
材質
本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
幅(mm)
Φ150
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
6.8
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
765
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
67
調光の可否
非調光
取付必要高(mm)
68
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※調光器併用不可
※リニューアルプレート併用不可