NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 LLHC3/5K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66256797
品番
6205LLHC3/5K
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
両側接触ゴムシール付(低トルク形):LLH
幅(mm)
15
外径D(Φmm)
52
内径d(Φmm)
25
内部すきま予圧記号
C3
グリース
5K
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方