※単体画像

軽トラック用 前面保護カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66257960 品番KSC-03M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽トラック前面にフックでカンタン取り付け。暑いシーズンには、ダッシュボード・ハンドルなどの日焼け、色あせ防止に!寒いシーズンには、雪・霜による窓の凍結防止に!黄砂やホコリ、火山灰の対策に!鳥のフン対策にもなります!

用途軽トラック専用前面保護カバー 材質カバー本体/ポリエステル、ハトメ/亜鉛合金 質量(g)950 幅(cm)150 高さ(cm)145 奥行き(cm)145
注意
※本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。 車両の種類によっては取り付けできない可能性が有ります。予めご了承ください。 洗濯機・乾燥機は使用しないでください。汚れた場合は手洗いをしてください。 カバー表面には撥水加工を施しておりますが完全防水ではありません。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする