EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの 切断/曲げ
EARTH MANの セーバーソー/レシプロソー
コード式電気のこぎり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66261871
品番
DN-350A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整
3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm
ツールレス:工具不要でブレードを交換可能
用途
木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。
<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm
付属品
電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1
ストローク(mm)
約18
質量(kg)
約1.6
使用温度範囲(℃)
0〜40
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格電流(A)
3.7
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
350
定格時間(分)
30
本体サイズ(mm)
約長さ300×幅72×高さ205
ストローク数(min
-1
)
約0〜2200