バンコ
バンコの 文房具
バンコの はさみ/ペーパーカッター
バンコの カッターマット
カッティングマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66263367
品番
A4ブラック VC32184
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
*規格サイズより上下左右に10mm大きく、外側に目盛を入れましたので、紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。従来品よりシボが多く、表面が少し柔らかくなりました。
用途
軟質・硬質・軟質の三重構造で、刃の貫通を防ぎ両側両面での使用が可能です。A3・A4・A5の各サイズとも、上下左右が10mmずつ大きいのが特徴です。紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。
材質
ポリエチレン系樹脂(PVC)
寸法(mm)
230×317×2.0
色
ブラック
サイズ
A4
繰り返し・詰め替え
対応